Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.N.B.LED STRINGA LUM.40 LED BLU SENZA CAVO - PRL.40.N.B.LED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 4 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - blau

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202673134

Artikelnummer

ARTPRL.40.N.B.LED

Herstellernummer

PRL.40.N.B.LED

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

4 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

blau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

blau

Nennspannung:

230...230 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Lichtpunkte:

40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Stringa luminosa, con 40 LED ad alta luminosità e protetti contro gli urti accidentali, costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010. Cavo in gomma H03RN-F - 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile tramite connettori. La stringa vienefornita senza cavo d’alimentazione. Cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 2x1,0 mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6 A, spina Schuko IP 44 e connettore per il collegamento. Colore LED: Blu.