ARTELETA INTERNATION - ARTPBL30 VENTILATORE DA TAVOLO PALA 30 IMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Farbe - weiß
Breite - 33 mm
Durchmesser Gebläserad - 30 mm
Tiefe - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8019101719041
Artikelnummer
ARTPBL30
Herstellernummer
PBL30
Hersteller
ART
Ausführung:
Tisch
Farbe:
weiß
Breite:
33 mm
Durchmesser Gebläserad:
30 mm
Tiefe:
28 mm
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Mit Fernbedienung:
nein
Oszillation:
ja
Ventilatore da tavolo • 3 ecopale semitrasparenti da 30 cm • 3 velocità selezionabili • Oscillazione laterale automatica • Griglia a nido d’ape • Motore in lega d’alluminio


