ARTELETA INTERNATION - ARTNSLF.240.B TUBO LED 50M DIA.12MM BLU - NSLF.240.B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lichtpunkte - 1500
Farbe - blau
Lichtfarbe - blau
Gesamtlänge - 50 m
Packung
1 ST
EAN
8013202957845
Artikelnummer
ARTNSLF.240.B
Herstellernummer
NSLF.240.B
Hersteller
ART
Anzahl der Lichtpunkte:
1500
Farbe:
blau
Lichtfarbe:
blau
Gesamtlänge:
50 m
Tubo luminoso 2 fili con luce fissa. Innovativo tubo LED, 12mm di diametro ancora più flessibile. Ancora più luminoso grazie alla finitura crystal. Costruito secondo le norme europee EN 60598-2-20-A2:2004. Bobina da 50m, completa di cavo di alimentazionein esecuzione stagna IP44 H05RN-F 2X1,0 mm2 L=2m, già interconnesso con il tubo. Spina in gomma schuko e tappo di chiusura. Funziona solamente con il suo specifico cavo di alimentazione CX.W.D312 per tratte sino a 150m. Possibilità di taglio ogni metro. Tubo trasparente 1500 LED 3,5V - 17mA. Consumo al metro lineare: 1,8W


