Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTMLP300.WW SERIE 300 MICROLED BIANCO CALDO - MLP300.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTMLP300.WW SERIE 300 MICROLED BIANCO CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 300

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 6 ST

EAN

8013202888194

Artikelnummer

ARTMLP300.WW

Herstellernummer

MLP300.WW

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

300

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

24...24 V

Anschlussleistung:

8 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Rivoluzionaria generazione di Luci Pazze LED. Questi prodotti abbinano la tecnologia del controller digitale con 8 differenti effetti, con l’innovativa soluzione dei microled (spessore 2 mm) montati su fili sottilissimi (sezione 0,15 mm²). L’effetto è eccezionale: i fili risultano praticamente invisibili, mentre i microled sono molto luminosi; il tutto gestito dal controller che consente molteplici effetti. Trasformatore elettronico 100-240V - 50/60Hz 12 V - 4,8 VA a spina . Consumo: 8W 300 microled ∅ 2mm. Lunghezza cavo 9 m + 5m cavo di alimentazione. Colore luce: bianco caldo.