Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTMLD9.D LAMPADA LED COB 9W E27 B. DIURNO - MLD9.D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 840...840 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202877136

Artikelnummer

ARTMLD9.D

Herstellernummer

MLD9.D

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

840...840 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

105 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

61 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

50...50 mA

MILD 9: Potenza: 9W. Corrente: 50 mA. Alimentazione: 220V - 240V. Attacco E27. Resa cromatica (CRI): > 72. Angolo diffusione lum.sa: 120°. Dimensioni (Ø - H): 61 x 105 mm. Vita media: 30.000 ore. Illuminazione equivalente: 75W incandescenza. IP 20 per uso all’interno. Temperatura di funzionamento: -30°C +65°C. Isolamento: classe II. Temperatura di colore: 4.000°K (bianco diurno). Flusso luminoso: 840 lm.