Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLT88.D TUBO T8 LED 8W BIANCO DIURNO - LT88.D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 650...650 lm

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Länge - 600 mm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202874234

Artikelnummer

ARTLT88.D

Herstellernummer

LT88.D

Hersteller

ART

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

650...650 lm

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Länge:

600 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Durchmesser:

26 mm

Stessi attacchi e dimensioni dei tubi fluorescenti tradizionali Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere, basta rimuovere il ballast/reattore). LED 3528 SMD. corpo in alluminio anodizzato. diffusore in policarbonato opale. consumi minimi. lunga durata. non producono calore. non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Adatti per impieghi in hotel, uffici, magazzini, parcheggi