ARTELETA INTERNATION - ARTLT824.W TUBO T8 LED 24W BIANCO FREDDO - LT824.W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 7000...7000 K
Länge - 1500 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202874418
Artikelnummer
ARTLT824.W
Herstellernummer
LT824.W
Hersteller
ART
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
7000...7000 K
Länge:
1500 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
26 mm


