Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLP.80 PROIETTORE LED 80W - LP.80

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLP.80 PROIETTORE LED 80W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Nennspannung - 100...230 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202707693

Artikelnummer

ARTLP.80

Herstellernummer

LP.80

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

100...230 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

80...80 W

•LED multichip Samsung ad alta luminosità•Temperatura di colore: bianco, 4100°K•Alimentazione: da 100V – 230V•Frequenza: 50Hz – 60Hz•Indice di resa cromatica: RA=80•Apertura fascio: 120°•Per uso all’esterno IP65•Temperatura di funzionamento: -20° +55°C•Durata del led: 40.000h•Corpo in lega d'alluminio•Colore: argento