Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.180.WW SERIE 180 LED B.CALDO 24V CAVO VERD - LDV.180.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 10 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 180

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202668734

Artikelnummer

ARTLDV.180.WW

Herstellernummer

LDV.180.WW

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

10 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

180

Ghirlanda lineare con 180 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG verde. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 10m

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie