Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.180.R SERIE 180 LED ROSSI 24V C. VERDE - LDV.180.R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 180

  • Farbe - rot

  • Gesamtlänge - 10 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202668673

Artikelnummer

ARTLDV.180.R

Herstellernummer

LDV.180.R

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

180

Farbe:

rot

Gesamtlänge:

10 m

Ghirlanda lineare con 180 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG verde. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 10m

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie