ARTELETA INTERNATION - ARTLD.120.R SERIE 120 LED ROSSI 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 13 m
Farbe - rot
Lichtfarbe - rot
Anzahl der Lichtpunkte - 120
Packung
10 ST
EAN
8013202668109
Artikelnummer
ARTLD.120.R
Herstellernummer
LD.120.R
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
13 m
Farbe:
rot
Lichtfarbe:
rot
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN 60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo UL26AWG autoestinguente, trasparente.I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi Alta luminosità Durata lunghissima Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m Consumo: 8W.


