ARTELETA INTERNATION - ARTLB.435 ALIMENTATORE 24V 60W IP20 - LB.435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 2500...2500 mA
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8013202428000
Artikelnummer
ARTLB.435
Herstellernummer
LB.435
Hersteller
ART
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
110 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
36 mm


