Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTL20.W CORDONIERA PROLUNG. 20 LED BIANCHI - L20.W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 6.5 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8013202067346

Artikelnummer

ARTL20.W

Herstellernummer

L20.W

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

6.5 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

230...230 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Lichtpunkte:

20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Cordoniera LED prolungabile. In gomma per esterno IP 44 . Consente un notevole risparmio energetico, un’alta resa luminosa, un’elevata prolungabilità ed una lunga durata. Cordoniera composta da: Cavo a 3 fili in gomma L=500 cm, H03RN-F 1x0,75 mm² approvato VDE, con 20 portalampade E 14, con O-Ring di tenuta in gomma; connettore finale femmina per la prolunga. Colore cavo: nero. 20 lampadine 2 LED, ad alta luminosità, E14 - 12V - 0,24W, corpo in policarbonato. Cavo di alimentazione in gomma L=150 cm H05RN-F 2x0,75 mm² - approvato VDE - con spina Schuko stagna IP 44 - VDE, connettore femmina. Colore cavo: nero. Temperatura di esercizio: - 20 °C +50 °C. Colore LED: bianco freddo.