ARTELETA INTERNATION - ARTHTP120.WW LAMPADA LED HI POWER 40W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 40...40 W
Lichtstrom - 3000...3000 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 213 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202682235
Artikelnummer
ARTHTP120.WW
Herstellernummer
HTP120.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
40...40 W
Lichtstrom:
3000...3000 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
213 mm
Nennspannung:
175...250 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


