Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHTP100.WW LAMPADA LED HI POWER 30W 3000K - HTP100.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHTP100.WW LAMPADA LED HI POWER 30W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 30...30 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 175...250 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202682150

Artikelnummer

ARTHTP100.WW

Herstellernummer

HTP100.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

30...30 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

175...250 V

Länge:

185 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade led ad alta potenza, pensate per la sostituzione delle tradizionali lampade a scarica ad alta intensità presenti negli apparecchi per illuminazione industriale e/o commerciale. Ideali anche per la sostituzione delle grosse lampade elettroniche a risparmio. Funzionano a tensione di rete (non utilizzabili su apparecchi dotati di alimentatore elettronico). Base in alluminio e plastica. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Vita media: 25.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. HI-POWER LED 30W E27 2.300 lm bianco caldo 3.000°K 200°. Dimensione: 100 x 185 mm.