ARTELETA INTERNATION - ARTGTL509.WW TUBO T5 LED 9W 2700K - GTL509.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 720...720 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 120...270 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202177250
Artikelnummer
ARTGTL509.WW
Herstellernummer
GTL509.WW
Hersteller
ART
Sockel:
G5
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
720...720 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
120...270 V
Länge:
549 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein