Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGM.075.LED FIGURA LED STELLA COMETA FLASH - GM.075.LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGM.075.LED FIGURA LED STELLA COMETA FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Gesamtlänge - 1.2 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 7.6 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202886435

Artikelnummer

ARTGM.075.LED

Herstellernummer

GM.075.LED

Hersteller

ART

Ausführung:

sonstige

Gesamtlänge:

1.2 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

7.6 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...220 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

36 mm

Addobbi Luminosi LED. Dimensioni: 120x36 cm. Consumo: 7,6 W. Colore: bianco caldo. Temperatura: 2700°K.