Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.912.D 20M STRISCIA 24V 14.4W 4000K IP20 - FLR.912.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.912.D 20M STRISCIA 24V 14.4W 4000K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1640 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202226484

Artikelnummer

ARTFLR.912.D

Herstellernummer

FLR.912.D

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

1640 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Mit Endstück:

ja

Gesamtlänge:

20 m

Striscia led ad uso professionale. Altissima resa cromatica con CRI>90, per rendere i colori più “naturali”. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. Tipo led: 2835. Led/m: 120. Bin color selezionato: si. Angolo diffusione: 120°. Dimensioni: 10 x 1,5 mm . Interasse led: 8,3 mm. Dimmerabile: si. Temp. funzionamento: -20 +45°C Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C. Adesivo posteriore 3M. Substrato: rame/poliammide a 2 strati. Colore supporto: bianco. Vita media: 40.000 ore. 4000K. 14,4 W/M. 1640 lm/m