Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.540.WW 3M STRISCIA 24V 48W 3000K IP20 - FLR.540.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.540.WW 3M STRISCIA 24V 48W 3000K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240

  • Lampenleistung je Meter - 48 W

  • Lichtstrom je Meter - 4200 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202124087

Artikelnummer

ARTFLR.540.WW

Herstellernummer

FLR.540.WW

Hersteller

ART

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Lampenleistung je Meter:

48 W

Lichtstrom je Meter:

4200 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Striscia led ad uso professionale. Altissima luminosità grazie all’utilizzo di 240 led /m tipo SMD 2835. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. Substrato striscia led colore bianco. Questi led consentono di ottenere un’elevatissimo flusso luminoso con un consumo energetico relativamente basso. L’alimentazione viene poi effettuata grazie all’apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato. 3000K. 4200 lm/m. 48W/M.