ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.532 ALIMENTATORE 12V PER FLR.520+566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Ausgangsstrom - 5000...5000 mA
Höhe - 34 mm
Breite - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202886169
Artikelnummer
ARTFLR.532
Herstellernummer
FLR.532
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Ausgangsstrom:
5000...5000 mA
Höhe:
34 mm
Breite:
58 mm
Länge:
115 mm
Alimentatore per strisce led CAMBIACOLORE art. FLR.520 - FLR.566. Alimentazione: 100-240V ~ 50/60 Hz. Uscita: 12 V. Corrente in uscita: 5 A. Potenza in uscita: 100 W. Provvisto di cavetto e jack per alimentazione striscia. Dimensioni: 115 x 58 x 34 mm.


