Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.461.XW 5M STRISCIA 24V 14.4W 2700K IP20 - FLR.461.XW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.461.XW 5M STRISCIA 24V 14.4W 2700K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 1580 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202226187

Artikelnummer

ARTFLR.461.XW

Herstellernummer

FLR.461.XW

Hersteller

ART

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Lichtstrom je Meter:

1580 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

EVG

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

nein

Striscia led ad uso professionale. Altissima resa cromatica con CRI>90, per rendere i colori più “naturali”. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamoi nostri profili in alluminio serie PA 60 led/m. 14,4W 1580 lm 2700K