ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.445.W 5M STRISCIA 24V 19.2W 6500K IP20 - FLR.445.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Lichtstrom je Meter - 1400 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202124148
Artikelnummer
ARTFLR.445.W
Herstellernummer
FLR.445.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lichtstrom je Meter:
1400 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja