ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.321.D 5M STRISCIA 24V 17W 4000K IP20 - FLR.321.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2500 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 17 W
Packung
1 ST
EAN
8013202226156
Artikelnummer
ARTFLR.321.D
Herstellernummer
FLR.321.D
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
2500 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
17 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
210
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Mit Endstück:
ja
Gesamtlänge:
5 m


