Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.314.XW 5M STRISCIA 24V 12.6W 2700K IP20 - FLR.314.XW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.314.XW 5M STRISCIA 24V 12.6W 2700K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 140

  • Lampenleistung je Meter - 12.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 1670 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202226002

Artikelnummer

ARTFLR.314.XW

Herstellernummer

FLR.314.XW

Hersteller

ART

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Lampenleistung je Meter:

12.6 W

Lichtstrom je Meter:

1670 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Striscia led ad uso professionale. Altissima resa cromatica con CRI>90, per rendere i colori più “naturali”. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. Tipo led: 3014. Led/m: 140. Bin color selezionato: si. Angolo diffusione: 120°. Dimensioni: 8 x 1,5 mm. Interasse led: 7,32 mm. Dimmerabile: si. Temp. funzionamento: -20 +45°C. Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C. Adesivo posteriore 3M. Substrato: rame/poliammide a 3 strati. Colore supporto: bianco. Vita media: 40.000 ore. 2700K. 12,6 W/M. 1270 lm/m