ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.312.XW 5M STRISCIA 24V 9.6W 2700K IP20 - FLR.312.XW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Lichtstrom je Meter - 920 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202226309
Artikelnummer
ARTFLR.312.XW
Herstellernummer
FLR.312.XW
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Lichtstrom je Meter:
920 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja