ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.165.W 5M STRISCIA 24V 14.4W 6000K IP68 - FLR.165.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 950 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202124285
Artikelnummer
ARTFLR.165.W
Herstellernummer
FLR.165.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
950 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP68
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
4.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja


