ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.13.WW TUBO TRIFOSFORO 2700K 13W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Länge - 531.1 mm
Farbtemperatur - 2700 K
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 65 lm
Packung
10 ST
EAN
8013202661766
Artikelnummer
ARTFLF.13.WW
Herstellernummer
FLF.13.WW
Hersteller
ART
Sockel:
G5
Länge:
531.1 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
65 lm
Rohrdurchmesser:
26 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Tubo fluorescente al trifosforo