ARTELETA INTERNATION - ARTFG10.D PROIETTORE LED PORTATILE 10W - FG10.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 10 W
Aufladbar - ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP44
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013202902012
Artikelnummer
ARTFG10.D
Herstellernummer
FG10.D
Hersteller
ART
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
10 W
Aufladbar:
ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grün
Länge:
242 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
25 mm
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
215 mm


