Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.23.36 LAMPADA T9X23 36V 2W - F.10.23.36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Sockel - E10

  • Lampenform - Birnenform

  • Farbe - farblos

  • Durchmesser - 9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013202334868

Artikelnummer

ARTF.10.23.36

Herstellernummer

F.10.23.36

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2...2 W

Sockel:

E10

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Nennstrom:

50 mA

Lampada per segnalazione a filamento