Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTSG928.WW LAMPADA G9 28 LED 4W 3000K - SG928.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSG928.WW LAMPADA G9 28 LED 4W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 280...280 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 50.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202974255

Artikelnummer

ARTSG928.WW

Herstellernummer

SG928.WW

Hersteller

ART

Sockel:

G9

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

280...280 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

50.5 mm

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

16 mm

Piccole lampadine led dall’innovativo rivestimento in materiale siliconico termoconduttivo. Questo rivestimento garantisce la protezione meccanica dagli urti, aumenta la dissipazione del calore, mantenendo al massimo l’efficienza luminosa dei led. Attacco G9. Alimentazione 230V - 50Hz. Angolo di diffusione luminosa 360°. Vita media > 25.000 ore. Classe energetica A++. LED 4W 280Lm 3000K.