Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTAW.15.24 SILURO 6X31 24V LAMPADA - AW.15.24

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTAW.15.24 SILURO 6X31 24V LAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Farbe - farblos

  • Durchmesser - 6 mm

  • Gesamtlänge - 31 mm

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013202324609

Artikelnummer

ARTAW.15.24

Herstellernummer

AW.15.24

Hersteller

ART

Lampenleistung:

3...3 W

Farbe:

farblos

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Nennstrom:

125 mA

Lampada siluro per segnalazione. SV 6-6 siluro in vetro. Filamento C-6 6 x 31 mm 24 V - 125 mA - 3 W