Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART4519.15 SONDA YELLOW TWISTY 15M - 4519.15

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART4519.15 SONDA YELLOW TWISTY 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 4 mm

  • Form - rund

  • Länge - 15 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202450063

Artikelnummer

ART4519.15

Herstellernummer

4519.15

Hersteller

ART

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Form:

rund

Länge:

15 m

Verdrillt:

ja

Nuova sonda in materiale plastico polimero, auto lubrificante, dalla speciale sezione a "spirale", diametro 4 mm. Ideale per l’infilaggio in tubi di piccolo diametro. colore giallo con puntale guidacurve flessibile forato in punta e tirante con asola intercambiabili nessuna conducibilità elettrica flessibile lunghezza 15 m. circa