ARTELETA INTERNATION - ARTDL.44.3.V ROLLFLEX 2 CANALI 44M VERDE - DL.44.3.V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlauch
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 36
Lampenleistung je Meter - 16.4 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8013202342856
Artikelnummer
ARTDL.44.3.V
Herstellernummer
DL.44.3.V
Hersteller
ART
Ausführung:
Schlauch
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
36
Lampenleistung je Meter:
16.4 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtfarbe:
grün
Durchmesser:
13 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
2000 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
ja


