ARTELETA INTERNATION - ARTDL.1028 LANTERNA EMERGENZA 1XPL9W+3 LED - DL.1028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - sonstige
Leuchtmittel - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8013202625218
Artikelnummer
ARTDL.1028
Herstellernummer
DL.1028
Hersteller
ART
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
203 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Pinguino. Lanterna di emergenza. Lanterna portatile ricaricabile, automatica 1xPL9 W fluorescente + 3 LED bianchi. Circuito elettronico di accensione automatica in mancanza di tensione di rete. Completa di cavo di alimentazione incorporato LED indicatoredi carica. Faro anteriore con 3 LED bianchi ad alta luminosità. Lunette laterali lampeggianti. Autonomia: 5 ore con lampada PL - 30 ore faro LED. Grado di protezione: IP 40. Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah estraibile. Dimensioni: 203 x 77 x 150 mm. Colori: bianco ghiaccio e nero
Ein ARTELETA INTERNATION Produkt
Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie