Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTDD204 ALIMENTATORE DIMM. 200W 24V - DD204

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTDD204 ALIMENTATORE DIMM. 200W 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 200...200 W

  • Ausgangsstrom - 8300...8300 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202123219

Artikelnummer

ARTDD204

Herstellernummer

DD204

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

200...200 W

Ausgangsstrom:

8300...8300 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

77 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

45 mm

Länge:

235 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore dimmerabile per Led 200W 8.3A 24V. Adatti per l’alimentazione di strisce led. Protetti contro i corto-circuiti. Funzionamento in tensione costante. Adatti per essere pilotati da dimmer con tecnologia TRIAC. Classe d’isolamento: II. IP67 per uso all’esterno. Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C. Tensione ingresso: 220V-240V. Frequenza: 50Hz. Fattore di potenza: > 0,95. Dimensioni: 235x45x77mm.