Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTCX.W.D3 CAVO ALIMENT.GOMMA CON DIODO 3A

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTCX.W.D3 CAVO ALIMENT.GOMMA CON DIODO 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202959931

Artikelnummer

ARTCX.W.D3

Herstellernummer

CX.W.D3

Hersteller

ART

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

1 mm²

Cavo di alimentazione speciale per tubo LED in gomma H05RN-F 2x1 mm2, con spina IP44 completo di innesto 4 pin. Lunghezza 2 m (per tratte fino a 350 m).