ARTELETA INTERNATION - ARTCS.042.LED FIGURA LED STELLA CONCEN.DOPPIA - CS.042.LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - sonstige
Gesamtlänge - 0.525 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 14 W
Packung
1 ST
EAN
8013202117928
Artikelnummer
ARTCS.042.LED
Herstellernummer
CS.042.LED
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
sonstige
Gesamtlänge:
0.525 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
14 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
50 mm


