Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTCG.4000 ALIMENTATORE PER GW.4000

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTCG.4000 ALIMENTATORE PER GW.4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsstrom - 300 mA

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Anschlussart - Klemme

  • Stabilisiert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202615264

Artikelnummer

ARTCG.4000

Herstellernummer

CG.4000

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

300 mA

Art der Ausgangsspannung:

AC

Anschlussart:

Klemme

Stabilisiert:

nein

Montageart:

Steckdose

Alimentatore 230 V ~ 50 Hz 7,2 V = 300 mA.