Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTBTF540 PROIETTORE SOLARE LED 5W - BTF540

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBTF540 PROIETTORE SOLARE LED 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

EAN

8013202097619

Artikelnummer

ARTBTF540

Herstellernummer

BTF540

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

35 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

214 mm

Länge:

298 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Nessun costo d’esercizio. Pannello fotovoltaico ad alta efficienza. Dotata di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l’intervento automatico. Di facile installazione a muro tramite tasselli forniti in dotazione Installazione all’esterno IP 65. Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07. Rilevatore: angolo rilevamento 120°. Distanza rilevamento: 6m. Sensore crepuscolare: intervento tra 750lux. Vita media led: 35.000 ore. 5 W. 500 lm. 4000 K.