ARTELETA INTERNATION - ARTBR08.M MINI PLAFONIERA LED 8W 3700K - BR08.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8013202974552
Artikelnummer
ARTBR08.M
Herstellernummer
BR08.M
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
630...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3700...3700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
22 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
543 mm