ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.W 5M STRISCIA 12V 4.8W 6500K IP67 - BLR.125.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 270 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Packung
1 ST
EAN
8013202186139
Artikelnummer
ARTBLR.125.W
Herstellernummer
BLR.125.W
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
270 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
3.8 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


