Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.D 5M STRISCIA 12V 4.8W 4000K IP67 - BLR.125.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.D 5M STRISCIA 12V 4.8W 4000K IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 250 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202187884

Artikelnummer

ARTBLR.125.D

Herstellernummer

BLR.125.D

Hersteller

ART

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lichtstrom je Meter:

250 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Tensione d’alimentazione: 12V c.c. Con guaina siliconica resistente agli urti ed isolata alle estremità. Per migliorare la dissipazione del calore consigliamo di montare le strisce sui nostri profili in alluminio. Le strisce BLR.125 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. 4000K, 4,8 W/M250 lm/W.