ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.6 BASE PER PLAFONIERA 6W - BASE.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 280 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Breite - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Packung
30 ST
Produktserien
BASE per plafoniere LNK
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202663210
Artikelnummer
ARTBASE.6
Herstellernummer
BASE.6
Hersteller
ART
Länge:
280 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Höhe/Tiefe:
42 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


