Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.21 BASE PER PLAFONIERA 21W - BASE.21

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.21 BASE PER PLAFONIERA 21W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 20 ST

EAN

8013202663302

Artikelnummer

ARTBASE.21

Herstellernummer

BASE.21

Hersteller

ART

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Breite:

22 mm

Höhe/Tiefe:

42 mm

Länge:

915 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina, lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 21W 915 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato