ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.13 BASE PER PLAFONIERA 13W - BASE.13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 570 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Breite - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
EAN
8013202663272
Artikelnummer
ARTBASE.13
Herstellernummer
BASE.13
Hersteller
ART
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
570 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Höhe/Tiefe:
42 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


