ARTELETA INTERNATION - ARTAS.328 CAMPANELLO CON VIBRATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Reichweite - 100 m
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8013202143569
Artikelnummer
ARTAS.328
Herstellernummer
AS.328
Hersteller
ART
Reichweite:
100 m
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
weiß
Carillon portatile senza fili con vibrazione usato come cercapersone Clip di aggancio alla cintura nel caso si usasse l’apparecchio come cercapersone. 8 melodie selezionabili Codificabile Selettore per l’esclusione vibrazione e/o suoneria Ricevitore: 95x62x35 mm Colore:bianco - ghiaccio Funziona con 2 batterie stilo AA (non fornite) Pulsante trasmettitore: adatto per esterno (IP 44) 82x36x20 mm Funziona con 1 batteria 12 V - A23 (in dotazione) Portata 100 metri