ARTELETA INTERNATION - ARTAL25.D INCASSI LED 25W 4000K - AL25.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013202176246
Artikelnummer
ARTAL25.D
Herstellernummer
AL25.D
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100...0 lm
Leistungsfaktor:
0
Außendurchmesser:
244 mm
Einbauhöhe:
84.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein