ARTELETA INTERNATION - ART63010 CACCIAVITE ISOL.1000V 6.5X150MM - 63010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 6.5 mm
Ausführung - gerade
Gesamtlänge - 250 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 150 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202347158
Artikelnummer
ART63010
Herstellernummer
63010
Hersteller
ART
Klingenbreite:
6.5 mm
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
250 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
150 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Gewölbte Klinge:
nein


