ARTELETA INTERNATION - ART60764 SPEEDLY GEL TUBO DA 250 ML - 60764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendbar auf Kunststoff - ja
Geeignet für Kabel - ja
Form - Gel
Verpackung - Tube
Inhalt - 250 ml
Packung
12 ST
EAN
8013202608754
Artikelnummer
ART60764
Herstellernummer
60764
Hersteller
ART
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Geeignet für Kabel:
ja
Form:
Gel
Verpackung:
Tube
Inhalt:
250 ml
Gel lubrificante necessario per l’installazione dei cavi elettrici, cavi telefonici,cavi in fibra ottica. Elimina l’attrito ed evita rovesciamenti di liquido indesiderati nell’ambiente. Tubo da 250 ml.


