Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART35282.WW LAMPADA LED E14 230V 1.5W 2700K - 35282.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART35282.WW LAMPADA LED E14 230V 1.5W 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1...1 W

  • Lichtstrom - 90...90 lm

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202876054

Artikelnummer

ART35282.WW

Herstellernummer

35282.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1...1 W

Lichtstrom:

90...90 lm

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Länge:

60 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Durchmesser:

25 mm

Lampadina LED adatta a sostituire le normali lampadine E14 per lampadari ed abat jour, frigoriferi, etc. Grazie al particolare posizionamento dei LED, questa lampadina è in grado di diffondere la luce a 360° come pure frontalmente. Dotata di 15 LED tipo 3014 SMD ad alta luminosità, 12 sul perimetro e 3 sulla sommità. Alimentazione: 230V. Consumo: 1W. Attacco E14. Dimensioni: 25x60 mm . Vita media: 30.000 ore . Ra: > 75. Materiale bulbo: vetro . Angolo di diffusione luminosa: 360° . IP20